Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitmutter GMZ M10 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitmutter GMZ M10 F
Gleitmutter GMZ M10 F
Artikel-Nr.:
     3517I-35932546
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GMZ M10 F
EAN/GTIN:
     4013339947423
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
gleitmutter m10 niedax

Gleitmutter GMZ M10 F

Gleitmutter, ohne Schraube, an jeder Stelle mit Befestigungsschraube im Profil einsetzbar. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Verwendung für : Ankerschienen/Profilschienen 2985, 2986, 2988 und 2990 mit 18 mm Schlitzweite 2996Z mit 22 mm Schlitzweite Wandausleger STRUT HKC 96Z/... Hängestiel und Wandausleger HKC 96ZD/.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Einklickbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter m10, einlegemutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 1,37549*
€ 1,69549*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,2594*
€ 1,8894*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,6953*
€ 2,0753*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,08777*
€ 2,52777*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,95*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.