Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube HM 306/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube HM 306/30
Hammerkopfschraube HM 306/30
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35910379
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     HM 306/30
EAN/GTIN:
     4013339121601
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene

Hammerkopfschraube HM 306/30

Hammerkopfschraube mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Reihenschiene 2913 und Ankerschiene 2914 mit 11 mm Schlitzweite und Ankerschienen 2916 und 2917 mit 12 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Kopflänge : 27 mm Kopfbreite : 13 mm Kopfhöhe : 4 mm Gewinde : M 6 Länge L : 30 mm Festigkeitsklasse : 4.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
30 mm
Kopfbreite:
13 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Mit Mutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stahlscheibe, hammerkopfschraube ohne norm m6x30, stahlscheibe, hammerkopfschraube ohne norm m6, Schraube, T-Schraube, Hammerkopfschraube
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 1,185*
€ 1,455*
100
Frei Haus
ab € 1,2331*
€ 1,5131*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,18109*
€ 1,77109*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,4539*
€ 1,7739*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,25*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,455*
€ 1,73145
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 145,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.