Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endklammer 10mm breit grau 249-117


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endklammer 10mm breit grau 249-117
Endklammer 10mm breit grau 249-117
Artikel-Nr.:
     3517I-35907275
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     249-117
EAN/GTIN:
     4055143314169
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Reihenklemmen
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung

Endklammer 10mm breit grau 249-117

Schraubenlose Endklammer
10 mm breit
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraublos
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
10 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
28 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3152*
€ 0,4852*
1 Tag
414
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,58*
3 Tage
524
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,376*
€ 0,586*
2 Tage
910
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,39534*
€ 0,61534*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,40*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-119
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-120
ab € 0,19547*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-119
ab € 0,1998*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.