Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35905925 Herst.-Nr.: 3030161 EAN/GTIN: 4017918188511 |
| |
|
| | |
| Steckbrücke 2p. rt FBS 2-5 Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Farbe: rot Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 2 | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Bemessungsstrom In: | 24 A | Bemessungsspannung: | 800 V | Isoliert: | ja | Mit Berührungsschutz: | nein | Montageart: | steckbar | Rastermaß: | 5,2 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,1998* | € 0,2598* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,21* | € 0,30* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,22* | € 0,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,22163* | € 0,32163* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,2255* | € 0,3255* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|