Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung SKiNDICHTSVRE-M63/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung SKiNDICHTSVRE-M63/48
Kabelverschraubung SKiNDICHTSVRE-M63/48
Artikel-Nr.:
     3517I-35875389
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105006
EAN/GTIN:
     4044773175813
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m63 metall

Kabelverschraubung SKiNDICHTSVRE-M63/48

Kabelverschraubung SKINDICHT® SVRE-M 63X1.5/48
Kabelverschraubung
M 63
Klemmbereich (min./max.): 36 - 47 mm
Schlüsselweite 1: 66
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig
IP 54

Anwendungsgebiete: Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen und variablem Einschnitt-Dichtring
Nutzen: Weniger Größen am Lager
Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
66 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
60..66 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 16,372*
€ 21,432*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 16,46229*
€ 21,46229*
23 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 16,9087*
€ 22,0487*
1
€ 5,90*
ab € 13,83*
€ 25,38*
5
€ 5,95*
ab € 26,14933*
€ 32,97933*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,432*
€ 25,50408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,242*
€ 24,08798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,082*
€ 23,89758
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,372*
€ 19,48268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 107,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.