Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YR 5x0,8 Ri.100 Klingelmantelleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YR 5x0,8 Ri.100 Klingelmantelleitung
YR 5x0,8 Ri.100 Klingelmantelleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-35661188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YR 5x0,8 Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeldraht
klingeldraht 100m
klingeldraht
klingeldraht 5 adrig

YR 5x0,8 Ri.100 Klingelmantelleitung

Aufbau in Anlehnung an VDE 0815. Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,976*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,226*
€ 1,45894
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,216*
€ 1,44704
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,176*
€ 1,39944
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,126*
€ 1,33994
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.