| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35294021 Herst.-Nr.: 38634 EAN/GTIN: 4011459386344 |
| |
|
| | |
| Warn-/Blinklicht LED klar MWB 8634 Extrem zuverlässiges LED-Warnlicht-Modul mit hoher Leuchtstärk und optimaler Warnwirkung durch superhelle LEDs mit gleichmäßiger Rundumabstrahlung von 360°. Die Blinkfrequenz beträgt ca. 110/min, geringer Energieverbrauch der LEDs, Lampenglas und Gehä Weitere Informationen: | | Funktion: | Blinklicht | Farbe: | farblos | Außendurchmesser: | 48 mm | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 240 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Betriebsspannung bei DC: | 0 V | Spannungsart: | AC/DC | Leuchtmittel: | LED | Gehäusefarbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 64,05* | € 81,55* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,15* | € 81,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,35* | € 83,01* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,36* | € 84,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,23* | € 85,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|