| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35276374 Herst.-Nr.: 85372 EAN/GTIN: 4048879079921 |
| |
|
| | |
| Primärschaltregler 12W 1A/12V 85372 MCS-B Schaltnetzteil 1-phasig IN: 90-265VAC OUT: 12-15V/1ADC Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | 1. Ausgangsspannung: | 12..15 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 1 A | Ausgangsspannung einstellbar: | ja | Kurzschlussfest: | ja | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 90..265 V | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 110..300 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 61,57* | € 76,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 63,81* | € 79,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,09* | € 80,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,58* | € 84,38* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,37* | € 86,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|