Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35274169 Herst.-Nr.: 286-723 EAN/GTIN: 4045454413682 |
| |
|
| | |
| Optokoppler DC 24V/24V 4A 286-723 Optokopplermodul Eingangsnennspannung DC 24 V Ausgangsspannungsbereich DC 15 30 V Grenzdauerstrom 4 A 3-Leiter-Anschluss/plusschaltend Statusanzeige rot 15 mm Baubreite grau Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 15..30 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Ausgangsspannung: | 20..30 V | Art der Ausgangsspannung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 4 A | Art des Digitalausgangs: | elektronisch | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 15 | | € 6,99* | ab € 1,2769* | € 1,7969* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 55,43* | € 68,15* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 60,81* | € 73,87* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 60,81* | € 74,12* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,46* | € 74,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|