Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 35-175A ZEB150-175-GF/KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzrelais 35-175A ZEB150-175-GF/KK
Motorschutzrelais 35-175A ZEB150-175-GF/KK
Artikel-Nr.:
     3517I-35247295
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     164306
EAN/GTIN:
     4015081608379
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Motorschutzrelais 35-175A ZEB150-175-GF/KK

Motorschutzrelais, Sortiment: Elektronische Motorschutzrelais ZEB, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste, Hand/Auto-Reset wählbar, Schutz bei Schweranlauf (Class 10 bis Class 20), Montageart: Einzelaufstellung, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM80, DILM95, DILM115, DILM150, DILM170, DIULM80, DIULM95, DIULM115, DIULM150, SDAINLM140, SDAINLM165, SDAINLM200, SDAINLM260, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
0..175 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,82*
€ 336,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 301,04*
€ 338,95*
Frei Haus
ab € 313,93*
€ 353,79*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 316,97*
€ 356,77*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 332,62*
€ 373,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,95*
€ 403,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,43*
€ 400,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,21*
€ 390,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,55*
€ 381,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,04*
€ 358,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101007 SDAINLM200(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 1.642,44*
Zubehör
Eaton
101028 SDAINLM260(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 1.717,90*
Zubehör
Eaton
240032 SDAINLM165(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 1.613,45*
Zubehör
Eaton
240035 SDAINLM165(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 1.422,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.