| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35210933 Herst.-Nr.: 67147 EAN/GTIN: 4048879025461 |
| |
|
| | |
| Koppelrelais 67147 MKS - RA 12/24 VDC Ausgangsrelais IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A 2 Wechsler - 22,5 mm Schraubklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 12..24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Breite: | 22,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,75* | € 33,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,10* | € 33,67* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,54* | € 34,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,08* | € 36,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,59* | € 37,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|