| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35067349 Herst.-Nr.: 4890881200 EAN/GTIN: 4049504228356 |
| |
|
| | |
| Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-29M32MB-8 FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90° AEPA-MMK aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit kurzen metrischen Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 29 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Schutzart (IP): | IP66/IP67/IP68/IP69 | Ausführung: | 90°-Bogen | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M32 x 1,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebogen, Kabelverschraubung, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, Winkelstück, kabelverschraubung m32 messing, anschlussverschraubung messing, anschlussverschraubung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 104,23002* | € 130,51002* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,02064* | € 131,1306* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,65004* | € 135,88002* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,72884* | € 170,52882* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 17,37167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|