Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35056919
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     28121016
EAN/GTIN:
     4013960223408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 16

FFKSS-SW Kunststoff-Spiralschlauch aus PVC-P mit Federstahldraht Kunststoffummantelt. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25..60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 397,775*
€ 447,755*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 398,14*
€ 451,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 437,33*
€ 492,41*
Frei Haus
ab € 442,40*
€ 497,28*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 446,105*
€ 501,235*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 492,41*
€ 585,9679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 489,67*
€ 582,7073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 471,17*
€ 560,6923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 460,36*
€ 547,8284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 437,33*
€ 520,4227
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 8,7466* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
28162016
ab € 4,7836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.