Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schutzschlauch AD 34,5/26,8x34,4mm ROHRflex-DuoPP34,5KP


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Schutzschlauch AD 34,5/26,8x34,4mm ROHRflex-DuoPP34,5KP
Kunststoff-Schutzschlauch AD 34,5/26,8x34,4mm ROHRflex-DuoPP34,5KP
Artikel-Nr.:
     3517I-35054506
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10270032126
EAN/GTIN:
     4025113283719
Suchbegriffe:
Schutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch

Kunststoff-Schutzschlauch AD 34,5/26,8x34,4mm ROHRflex-DuoPP34,5KP

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex-Duo PP, V2 (UL 94), Ringe, IP 40, Kleinverpackung Innen und außen gewellt, zweiteilig, der Länge nach teilbar und wiederverschließbar Material: Kunststoff (PP), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -25°C...+120°C ^ +150°C Eigenschaften: weitgehend chemikalienbeständig / phosphor-, cadmiumfrei / selbstverlöschend / UV-beständig / flexibel / UV-beständig Einsatzbereich: nachträgliche Installation und Reparaturen / Schaltschrankbau / schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204 / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Außendurchmesser:
34,4 mm
Innendurchmesser:
26,8 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-40..135 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
110 mm
Biegeradius, dynamisch:
330 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 6,662*
€ 9,092*
5
€ 3,90*
ab € 6,794*
€ 9,274*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,68036*
€ 9,54036*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,359*
€ 10,039*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 10,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 9,092*
€ 10,81948
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,532*
€ 10,15308
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,122*
€ 9,66518
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,662*
€ 7,92778
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 45,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10270032106
ab € 20,04*
Ähnlich
Flexa
10270032108
ab € 25,42*
Ähnlich
Flexa
10270032110
ab € 27,34*
Ähnlich
Flexa
10270032114
ab € 3,161*
Ähnlich
Flexa
10270032120
ab € 48,37*
Ähnlich
Flexa
10270032143
ab € 56,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.