| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-33677156 Herst.-Nr.: 1041788 EAN/GTIN: 4047084141379 |
| |
|
| | |
| Stationärer BarcodeScanner CLV621-2000 Stationäre Barcode-Scanner, CLV62x, CLV621-2000, Optischer Fokus: Fixfokus, Bauart: Leitungsvariante, Max. Leseabstand: 730 mm, Druckverfahren Code: Etikett/Label (gedruckte Codes), Kommunikationsschnittstelle: PROFINET, EtherCAT®, Seriell, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Tiefkühlnutzung: nein, Frontscheibenmaterial: Glas, Schutzart: IP65 Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 66 mm | Höhe des Sensors: | 38 mm | Länge des Sensors: | 80 mm | Laserschutzklasse: | Klasse 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.342,35* | € 1.466,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.304,56* | € 1.471,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.628,13* | € 1.777,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.640,67* | € 1.795,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|