Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer BarcodeScanner CLV601-1U110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stationärer BarcodeScanner CLV601-1U110
Artikel-Nr.:
     3517I-33677010
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1079207
EAN/GTIN:
     4047084489198
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Stationärer BarcodeScanner CLV601-1U110

Stationäre Barcode-Scanner, CLV60x, CLV601-1U110, Optischer Fokus: Fixfokus, Bauart: Leitungsvariante, Max. Leseabstand: 70 mm, Druckverfahren Code: Etikett/Label (gedruckte Codes), Kommunikationsschnittstelle: USB, Tiefkühlnutzung: nein, Frontscheibenmaterial: Kunststoff, Schutzart: IP40
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
20 mm
Länge des Sensors:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 753,86*
€ 831,64*
Frei Haus
ab € 757,39*
€ 839,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,51*
€ 867,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,64*
€ 989,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,09*
€ 985,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,08*
€ 969,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,04*
€ 946,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,86*
€ 897,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.