Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbox 2 Eingänge,schwarz 899-632/103-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-33154893
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     899-632/103-000
EAN/GTIN:
     4055143940856
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Verteilerbox 2 Eingänge,schwarz 899-632/103-000

Verteilerbox
Stromstoßschaltung
2 Eingänge
2 Ausgänge
Kod. A
MIDI
schwarz

Verteilerbox WINSTA® Bemessungsstrom 16 A



Die Verteilerbox der Produktfamilie WINSTA® Bemessungsstrom 16 A gewährt Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei der Elektroinstallation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA®-Komponenten von WAGO.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Phasenabgriff:
L1
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
mehrfarbig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,53*
€ 102,22*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 83,45*
€ 104,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,0339*
€ 104,8739*
Frei Haus
ab € 86,82*
€ 108,43*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 91,02*
€ 112,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.