| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-33059240 Herst.-Nr.: 6871100 EAN/GTIN: 4018242370764 |
| |
|
| | |
| Dekorelement InperlaL C07 DA 01 Dekoratives Zubehör für InperlaL C07. Dekorelement mit Glas-Abdeckung, eingelassen in einem Druckguss-Ring. Abdeckung aus klarem Glas. Bewirkt Schutzart IP 54 raumseitig. Mit weißem Dekorring. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Reflektor gelocht: | nein | Raster gelocht: | nein | Lichtverteiler: | ohne | Werkstoff: | Aluminium | Beschaffenheit der Abdeckung: | klar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,26* | € 43,52* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,71* | € 43,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,03* | € 45,81* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,76* | € 46,34* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,98* | € 46,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|