| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32776020 Herst.-Nr.: 3800974 EAN/GTIN: 0662488006990 |
| |
|
| | |
| Smart-Kamera VE200G1A Bildverarbeitung, Smart-Kamera, Bildverarbeitung Tools: Grauwert-, Objekt-, Kanten- und Positionier-Funktionen, Muster-, Fleck-, Fehlstellen- und Graupen-Erkennungen, Analyse Tools: Mathematische Operationen und Mess-Funktion, Vision-Manager-Software mit intuitiver Benutzeroberfläche, 1/1.8 CMOS, 0.3 MP Bildsensor, 2-zeiliges, 8 Segment LCD Display mit abgesetzen Drucktastern, 5 x PNP/NPN, Eingang / Ausgang, Externer Triggereingang, Anschluss für externe Beleuchtung, Unterstützt Ethernet Protokol PROFINET, EtherNet/IP und Modbus/TCP, Schutzart IP20, IP67 mit Objektivabdeckung (separat erhältlich), C-Mount Objektiv (seperat erhältlich) Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 140 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.253,23* | € 2.373,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.252,79* | € 2.378,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.290,36* | € 2.402,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.306,17* | € 2.425,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|