Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenzählsystem digital DPZ-Mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Personenzählsystem digital DPZ-Mobil
Personenzählsystem digital DPZ-Mobil
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-32765293
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70132043
EAN/GTIN:
     4050143437191
Suchbegriffe:
Corona Einlassampel
Corona Einlasskontrollsystem
Einlassampel
Einlasskontrollampel

Personenzählsystem digital DPZ-Mobil

Plug & Play -Sie benötigen nur einen 230 V Anschluss! Komplettlösung inkl. Stele, Sensor, LCD- Display usw. Einsatz links oder rechts der Tür. Erfassung aller ein- und ausgehenden Personen. Erfüllt alle gesetzlichen Regelungen, auch der DSGVO. Visualisierte rot/grüne Einlassanzeige mit Zählergebnissen. Integrierter hochwertiger und zuverlässiger Zählsensor in modernster Sensortechnologie.
Weitere Informationen:
Standalone:
ja
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Breite:
185 mm
Höhe:
1170 mm
Tiefe:
345 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.055,57*
€ 2.179,04*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.054,07*
€ 2.179,97*
Frei Haus
ab € 2.078,62*
€ 2.200,30*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.758,51*
€ 2.890,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.179,04*
€ 2.593,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.159,75*
€ 2.570,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.099,64*
€ 2.498,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.068,15*
€ 2.461,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.055,57*
€ 2.446,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.