| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32668039 Herst.-Nr.: UT9152W EAN/GTIN: 8023903437423 |
| |
|
| | |
| Adapterrahmen ws, 2-Module UT9152W Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit zwei Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandenen Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 2 | Diebstahlsicherung integrierbar: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | weiß | Montageart: | Unterputz | Breite: | 180 mm | Höhe: | 280 mm | Tiefe: | 3 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 92,43* | € 116,66* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,52* | € 116,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,26* | € 121,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|