| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32665088 Herst.-Nr.: IVW5411-0145 EAN/GTIN: 4035138039314 |
| |
|
| | |
| Video IP Innenstation ws zum Freisprechen IVW5411-0145 IP Video Innenstation zum Freisprechen.TFT-Display 3,5 Zoll.Aufputz-Montage über UP-Dose oder mittels seperatem Zubehör TASTA Montageschale AP mit zusätzlichem Kabelstauraum.Tischmontage mit seperatem TischZubehör.Intuitive Bedienung der Hauptfunktionen durch differenzierte Tasten.Intuitive Bedienung der Nebenfunktionen durch verständliches Menü im Display. Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 327,04* | € 380,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 338,49* | € 392,97* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 339,40* | € 395,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 341,92* | € 396,75* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 350,66* | € 406,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|