Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor, M-line 40Nm, Nutrohr 63 MLIZM 40/16PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmotor, M-line 40Nm, Nutrohr 63 MLIZM 40/16PZ
Artikel-Nr.:
     3517I-32598687
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     26784030
EAN/GTIN:
     4031909026217
Suchbegriffe:
Nutrohr
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb

Rohrmotor, M-line 40Nm, Nutrohr 63 MLIZM 40/16PZ

Der Rohrmotor M-line Zip (MLIZM 40/16PZ) ist ein selbstlernender Rohrmotor mit Sanftanschlag. Durch Plug &
Play kann er besonders zeit- und kostensparend installiert werden, denn der Rohrmotor erfordert kein Einlernen der Endpunkte und keine Lernfahrt. Alternativ können die Endpunkte über die Zuleitung manuell eingestellt werden. Der Motor hat eine exakte Positionserfassung und eine Drehmomentüberwachung und schützt den Textilbehang dank seiner integrierten Blockiererkennung sowie seiner Hinderniserkennung.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Drehmoment:
40 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
nein
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor 40nm, nutrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.