| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32065100 Herst.-Nr.: 167389 EAN/GTIN: 4015081638888 |
| |
|
| | |
| Analoge Zeitschaltuhr Synch., Tag, 1 Kanal TSSD1NO Reiheneinbau-Schaltuhr ohne Gangreserve, Breite 17,5mm, 24 Std.-Segment-Programm, kürzeste Schaltzeit 15 Min., Dauerschalter EIN/AUS, 1 Schließer 16A/250V~, Klarsichtabdeckung plombierbar. Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Anzahl der Kanäle: | 1 | Versorgungsspannung: | 230 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50 Hz | Ganggenauigkeit pro Tag: | 0 s | 60 min Programm: | nein | 24 h Programm: | ja | Wochenprogramm: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 53,50* | € 68,29* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,59* | € 68,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,76* | € 68,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,57* | € 69,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,95* | € 71,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|