Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X35 BK 4521012/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07V-K 1X35 BK 4521012/500
H07V-K 1X35 BK 4521012/500
Artikel-Nr.:
     3517I-32055571
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521012/500
EAN/GTIN:
     4044774703909
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K 1X35 BK 4521012/500

H07V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
AWG-Größe:
2
Leiterdurchmesser:
6,68 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.530,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 5,06152* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.750,52*
€ 3.273,1188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.726,11*
€ 3.244,0709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.617,35*
€ 3.114,6465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.560,52*
€ 3.047,0188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.530,76*
€ 3.011,6044
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.