| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31969171 Herst.-Nr.: 2060658 EAN/GTIN: 4003468200612 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder S180-101 2.20 UP WH Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für UP-Wandmontage, 1 Kanal Licht und 1 Kanal Präsenz, mit Theben-Abdeckrahmen, halbrunder Erfassungsbereich 170° bis zu 16x10 m, Montagehöhe 2,20 m, Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung, Akustikfunktion und Orientierungslicht, automatischer Abgleich der Helligkeitsmessung, einstellbare Empfindlichkeit, externer Taster anschließbar, Kurzzeit-Präsenz, fernbedienbar, Betrieb als Voll- oder Halbautomat, umschaltbar, Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion, Treppenlicht- und Impulsfunktion, Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit einstellbar, Einschränkung des Erfassungsbereichs möglich, Integrierter Taster (blockierbar), Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave-Schaltung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Präsenzmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | ja | Zwangseinschaltung: | nein | Zwangsabschaltung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,60* | € 82,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,16* | € 90,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 72,17* | € 91,45* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,60* | € 91,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,63* | € 93,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|