| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31892608 Herst.-Nr.: 6441618 EAN/GTIN: 4047101368215 |
| |
|
| | |
| Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET RJ45SRJ45S44167.5M Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET, PUR-Kabelmantel, RJ45-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 7.5 Meter, Ethernet-Leitung: 4-polig, AWG 22, CAT 5E, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: grün, Schirm: Aluminiumfolie überlappend, Kupferdraht verzinnt, Manteldurchmesser: 6.5 mm, schleppkettentauglich, ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und UL13, halogenfrei nach IEC 60754, flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL2556 VW1, RoHS-konform, PNO-konform, RJ45-Stecker, gerade, 4-polig Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 3 A | Umgebungstemperatur: | -50..70 °C | Bemessungsspannung: | 48 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP), montiert: | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, profinet kabel 7.5m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,57* | € 58,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 45,20* | € 61,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,15* | € 62,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,95* | € 63,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|