Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor M12, -40-300C YT353100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatursensor M12, -40-300C YT353100
Temperatursensor M12, -40-300C YT353100
Artikel-Nr.:
     3517I-31869163
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     YT353100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
ipf temperatursensor

Temperatursensor M12, -40-300C YT353100

Messumformer, Temperatursensor, 118x40x40mm, -40-300°C, PT100, 4 Stellen, 12-32V DC, 2x PNP NC/NO, 0-10V/4-20mA, M12-Steckverbinder, IP65, PA 6.6 (Kunststoff), LED
Weitere Informationen:
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
0,02 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit Schaltausgang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pt100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,25*
€ 327,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 280,80*
€ 329,47*
Frei Haus
ab € 285,12*
€ 332,77*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,88*
€ 341,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 306,43*
€ 358,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,47*
€ 392,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,11*
€ 388,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,86*
€ 371,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,13*
€ 359,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,80*
€ 334,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.