| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31860668 Herst.-Nr.: 506320 EAN/GTIN: 4046548060355 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssensor PSENma1.4-03mm/1unit PSEN50ma1.4a#506320 Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, IP6K9K, Schaltabstand: 3mm, 5m Kabel, Höhe Bauform 18mm. VP = 1 Sensor mit Betätiger. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verriegelungsschalter 24v, Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetfeldsensor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 51,28* | € 64,26* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,75* | € 64,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,22* | € 65,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,76* | € 66,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,61* | € 67,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|