| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31774121 Herst.-Nr.: 3AXD50000814176 EAN/GTIN: 6438177689928 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 3AXD50000814176 ACS180 Frequenzumrichter für den Maschinenbau zur Drehzahlverstellung von Asynchron- und Permanentmagnetmotoren Mit Icon-basiertem integriertem Bedienpanel, EMV-C2 für 1x230 V, EMV-C3 für 3x380-480V, EMV-C4 für 3x230 V Federzugklemme für die Steueranschlüsse (2xAI, 1xAO, 4xDI, 1xDO, 1xRO, 1x RJ45 für Modbus RTU oder externes Bedienpanel/PC-Tool) Adaptive Programmierung (Logikbausteine) Integrierter Bremschopper ab Baugröße R2 Inbetriebnahme mit der Software Drive Composer entry (kostenlos) oder pro, Anschluss über optionales USB-Kabel Optional: Netzdrossel, EMV-C1, Hutschienenmontage (für R0 R2, ab R3 integriert) Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380..480 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 599 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 480 V | Nennausgangsstrom I2N: | 17 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 7,5 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 7,5 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 654,49* | € 716,60* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 653,64* | € 717,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 661,82* | € 723,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 748,31* | € 816,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.184,15* | € 1.254,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|