| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31750606 Herst.-Nr.: 169139 EAN/GTIN: 4015081656189 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel für FU 3m DX-CBL-RJ45-3M0 Verbindungsleitung, Untersortiment: Verbindungsleitung, Beschreibung: Patchkabel mit RJ45-Steckern, 8-polig, Länge: 3 m, verwendbar für: DE1, DE11, DC1, DA1 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kabel | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,13* | € 8,66* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,14* | € 8,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,49* | € 9,15* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,85* | € 9,65* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,95* | € 9,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|