Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachschutz-Flansch M32 CES32 (VE25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einfachschutz-Flansch M32 CES32 (VE25)
Artikel-Nr.:
     3517I-31579959
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CES32
EAN/GTIN:
     8713574187405

Einfachschutz-Flansch M32 CES32 (VE25)

Einfachschutz-Flansch M32
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12..24 mm
Bohrungsdurchmesser:
32,5 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,46*
€ 15,12*
€ 3,90*
ab € 11,86*
€ 17,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.