Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Prozesskalibrator FLUKE-725/APAC/EMEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Prozesskalibrator FLUKE-725/APAC/EMEA
Multi-Prozesskalibrator FLUKE-725/APAC/EMEA
Artikel-Nr.:
     3517I-31454306
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5131140
EAN/GTIN:
     0095969920087
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator fluke

Multi-Prozesskalibrator FLUKE-725/APAC/EMEA

Wenn Sie den neuen Multifunktions-Kalibrator Fluke 725 mitnehmen, sind Sie in der Lage, praktisch alle Prozessparameter zu testen und zu kalibrieren. Messen und Geben von mA, Spannungen, Temperaturen (Widerstandsthermometer und Thermoelemente), Frequenzen, Widerständen und Druckwerten (bei Verwendung eines optionalen Druckmoduls).
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 10 V:
ja
Spannung geben 0 V ... 15 V:
nein
Kleinste Auflösung Spannung geben:
0,01 mV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kalibrator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.803,87*
€ 4.034,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.924,13*
€ 4.034,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.924,19*
€ 4.035,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.030,91*
€ 4.142,71*
Frei Haus
ab € 4.063,71*
€ 4.176,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.035,00*
€ 4.801,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.018,12*
€ 4.781,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.950,08*
€ 4.700,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.924,19*
€ 4.669,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
TPAK
ab € 48,95*
Sonstiges
Fluke
2811774
ab € 739,57*
Sonstiges
Fluke
4352270
ab € 1.855,28*
Sonstiges
Fluke
4352738
ab € 1.446,52*
Sonstiges
Fluke
4352313
ab € 1.498,76*
Sonstiges
Fluke
4352372
ab € 1.456,80*
Sonstiges
Fluke
4352360
ab € 1.494,31*
Sonstiges
Fluke
4352281
ab € 1.448,20*
Sonstiges
Fluke
4352336
ab € 1.458,32*
Sonstiges
Fluke
4558664
ab € 2.860,56*
Sonstiges
Fluke
4558658
ab € 2.797,53*
Sonstiges
Fluke
4558725
ab € 2.858,33*
Sonstiges
Fluke
4352385
ab € 1.499,83*
Sonstiges
Fluke
4352750
ab € 1.446,41*
Sonstiges
Fluke
4352349
ab € 1.498,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.