Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZTASTE BEL.GN 800FP-LMM 43 800FP-LMM43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PILZTASTE BEL.GN 800FP-LMM 43 800FP-LMM43
PILZTASTE BEL.GN 800FP-LMM 43 800FP-LMM43
Artikel-Nr.:
     3517I-31359294
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     800FP-LMM43
EAN/GTIN:
     10662468097458
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster grün
pilztaster
pilztaster ip65

PILZTASTE BEL.GN 800FP-LMM 43 800FP-LMM43

Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schlagtaster, Schwammerltasterkopf, Schlagschalter, Tasterkopf, Pilzdrucktaster, Befehlsgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,68*
€ 14,02*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,71*
€ 14,03*
€ 3,90*
ab € 11,00*
€ 15,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.