Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZTASTE D40 RT 800FP-MM4 4 800FP-MM44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PILZTASTE D40 RT 800FP-MM4 4 800FP-MM44
PILZTASTE D40 RT 800FP-MM4 4 800FP-MM44
Artikel-Nr.:
     3517I-31359221
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     800FP-MM44
EAN/GTIN:
     10662468097168
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster rot
pilztaster
pilztaster ip65

PILZTASTE D40 RT 800FP-MM4 4 800FP-MM44

Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schlagtaster, Schwammerltasterkopf, Schlagschalter, Tasterkopf, Pilzdrucktaster, Befehlsgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,23*
€ 13,51*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,32*
€ 13,53*
€ 3,90*
ab € 10,57*
€ 15,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.