Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP35-0803#942053016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP35-0803#942053016
Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP35-0803#942053016
Artikel-Nr.:
     3517I-31356134
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942053016
EAN/GTIN:
     4002044281311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch hirschmann
sfp switch

Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP35-0803#942053016

Managed, Industrial Switch DIN Rail, lüfterloses Design. Fast Ethernet, Gigabit Uplink type. Enhanced Redundancy (PRP, Fast MRP, HSR), 11 Ports insgesamt, davon Fast Ethernet Ports: 4 x SFP slots, 4x Twisted Pair / RJ45
davon Uplink Ports: 3 x Gigabit Ethernet SFP slots (1000 MBit)
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
7
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
164 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 4 port
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.240,97*
€ 2.404,44*
Frei Haus
ab € 2.255,80*
€ 2.428,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.404,44*
€ 2.861,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.391,26*
€ 2.845,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.321,94*
€ 2.763,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.277,41*
€ 2.710,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.240,97*
€ 2.666,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.