Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifachverteiler VT2-FKM5-FSM5-FSM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turck 2f Verteiler- VT2-FKM5-FSM5-FSM5 systeme T-Verteiler o.Leitung 6930574
Turck 2f Verteiler- VT2-FKM5-FSM5-FSM5 systeme T-Verteiler o.Leitung 6930574
Artikel-Nr.:
     3517I-31297618
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6930574
EAN/GTIN:
     4047106163730
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Zweifachverteiler VT2-FKM5-FSM5-FSM5

2-fach-Verteilersysteme, T-Verteiler ohne Leitung, M12x1, Kupplung - Stecker - Stecker, 5-polig, RoHS-konform, Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
48 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
48 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 24,12*
€ 32,89*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,92*
€ 33,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,17*
€ 34,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,36*
€ 36,88*
€ 3,90*
ab € 27,55*
€ 37,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.