Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbox 8 Ausgänge,schwarz 899-631/454-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31293685
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     899-631/454-000
EAN/GTIN:
     4055143278393
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Verteilerbox 8 Ausgänge,schwarz 899-631/454-000

Verteilerbox
Leitungseinführung
8 Ausgänge
Kod. B
MINI
schwarz

Verteilerbox WINSTA® mit Schutzart IP20



Vertrauen Sie auf Ihrer Baustelle bei der Elektroinstallation auf bewährte Nachhaltigkeit: die Verteilerbox aus der Familie WINSTA® mit Fehlsteckschutz. Mit WAGO ziehen Sie Ihren Nutzen aus einer großen Auswahl an Erweiterungen für die WINSTA®-Produktfamilie.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
6 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Ausgänge:
8
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,94*
€ 65,53*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 51,72*
€ 66,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,65437*
€ 67,03437*
Frei Haus
ab € 53,50*
€ 68,84*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,2093*
€ 69,5343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.