Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEPro Anbaudose 32A 5P 110V 4h IP67 10Sk 7439504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro Anbaudose 32A 5P 110V 4h IP67 10Sk 7439504
CEPro Anbaudose 32A 5P 110V 4h IP67 10Sk 7439504
Artikel-Nr.:
     3517I-31158027
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7439504
EAN/GTIN:
     4015609150489
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEPro Anbaudose 32A 5P 110V 4h IP67 10Sk 7439504

WALTHER CEPro Anbaudose 32A 5P 110V 4h IP67
aus PA6-Material
gerade
für maximal 10 Steuerkontakte
mit angeschraubtem Flansch
eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung
Flanschmaß 80x80mm
Befestigungsmaß 60x60mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
100..130 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 120,73*
€ 148,37*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 120,95*
€ 148,38*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 124,01*
€ 151,86*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 124,77*
€ 152,81*
1
Frei Haus
ab € 125,39*
€ 153,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.