Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Alu-Profil 2000mm silber 53603260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-30452535
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53603260
EAN/GTIN:
     4251433912590
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Alu-Profil 2000mm silber 53603260

Anbauprofil, alu eloxiert. Zur optimalen Befestigung des Profiles eignen sich die Halter 53003000 53006000. Zur Verbindung von zwei Profilen ist der Verbinder 53007000 optimal geeignet. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53402000 53402070 53402080 53432070 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
25,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,20*
€ 21,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,72*
€ 24,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 17,80*
€ 24,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 18,83*
€ 26,01*
€ 8,50*
ab € 18,98*
€ 26,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53003000
ab € 2,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53007000
ab € 5,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53402070
ab € 9,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53057260
ab € 1,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53432070
ab € 24,33*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53402000
ab € 9,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53059260
ab € 15,22*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53006000
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.