Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsschalter RSW U1 (12V UC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impulsschalter RSW U1 (12V UC)
Impulsschalter RSW U1 (12V UC)
Artikel-Nr.:
     3517I-30265731
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     RSWU12
EAN/GTIN:
     4046929601207
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Impulsschalter RSW U1 (12V UC)

Schalt- und Steuerrelais - RSW U1, Schaltkreis mit geringer Ansteuer- und Verlustleistung. Hoher Dauerbelastbarkeit durch 10/15A Wechslerkontakt. Im kompakten UP-Gehäuse, Maße: 43x43x18,5mm, 12V DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
13 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
10,8..13,2 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
10,8..13,2 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10,8..13,2 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schalk installationsrelais, industrierelais, Relaismodul, Mini-Relaismodul, Relais, Koppelrelais, Interface-Relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,43*
€ 15,50*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,96*
€ 17,14*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,07*
€ 17,28*
1
€ 3,90*
ab € 13,62*
€ 19,47*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,68*
€ 19,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.