Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatztür Bauhöhe 9 GTP9S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatztür Bauhöhe 9 GTP9S
Ersatztür Bauhöhe 9 GTP9S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30173805
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTP9S
EAN/GTIN:
     4015153003712
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür abn
verteilertür

Ersatztür Bauhöhe 9 GTP9S

Ersatztüren (IP30/43),für U,M,S,SV,SF-Gehäuse,Türbreite 1,mit Schließung,(Tür bei Baubreite 1 und rechte Tür bei Baubreite 3),Bauhöhe 9,Ersatztüren
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
266 mm
Höhe:
1368 mm
Tiefe:
16 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,25*
€ 154,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,25*
€ 155,39*
Frei Haus
ab € 131,51*
€ 160,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,46*
€ 176,63*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 181,22*
€ 215,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.