Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLASD14FGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLASD14FGB
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLASD14FGB
Artikel-Nr.:
     3517I-29466189
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HLASD14FGB
EAN/GTIN:
     4058352418024
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLASD14FGB

Highbay 21Hallenleuchte LED,1x 2xLED,13.800lm840, EVG-DALI,direkt,abgehängte Montage
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 370,47*
€ 440,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 375,63*
€ 449,37*
Frei Haus
ab € 381,58*
€ 453,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 431,32*
€ 507,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,37*
€ 534,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,99*
€ 510,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,99*
€ 480,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,61*
€ 463,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,63*
€ 447,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.