Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageadapter 2-fach, grau SC-D/LC-Q-MA Up gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageadapter 2-fach, grau SC-D/LC-Q-MA Up gr
Montageadapter 2-fach, grau SC-D/LC-Q-MA Up gr
Artikel-Nr.:
     3517I-29092344
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     228010100
EAN/GTIN:
     4043921665602
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Dose
lwl dose

Montageadapter 2-fach, grau SC-D/LC-Q-MA Up gr

Montageadapter, SC-D/LC-Quad, 2-fach, mausgrau (ähnlich RAL 7005), für TAE-Abdeckungen Tragadapter aus Zinkdruckguss abbrechbarer Tragring für Stegversion metrische Schrauben für Zentralstücke Montage optimal in Verbindung mit Kaiser-Electronicdose (oder vergleichbar) passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
sonstige
Auslassrichtung:
gerade
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmemodul, Auslass, Zentralplatte, Geräteabdeckung, Datendoseneinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,111*
€ 5,651*
10
Frei Haus
ab € 4,193*
€ 5,763*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 6,21*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,57*
€ 6,26*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,13*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,651*
€ 6,72469
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,401*
€ 6,42719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,111*
€ 6,08209
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,111*
€ 4,89209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228060800
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.