| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-29092327 Herst.-Nr.: 228060300 EAN/GTIN: 4043921664810 |
| |
|
| | |
| LC-D Kupplung OS2, blau OS2 LC-D Kupplung, OS2, blau Kunststoffgehäuse zur Schraub- oder Einschnappmontage (Metall-Clip) geschlitzte Keramikhülse mit Staubschutzkappen entsprechend nachfolgender Normanforderungen: ISO 61754-20 MM PC, Grade B oder SM (PC/APC), Grade B Lebensdauer > 1000 Steckzyklen Weitere Informationen: | | Geeignet für Faserart: | Singlemode | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff der Hülse: | Keramik | Befestigungsart: | Schraube/einrasten | Farbe: | blau | UPC-Ausführung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,63* | € 2,57* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,65* | € 2,60* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,79* | € 2,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,81* | € 2,85* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,85* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|