| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-29044078 Herst.-Nr.: HCAHNG-B2103-A005 EAN/GTIN: 4250679710557 |
| |
|
| | |
| Y-Patchkabel LAN/LAN bl/bl 0,5m HCAHNG-B2103-A005 Y-Patchkabel RJ45/2xRJ45 zur Einspeisung von 2 unabhängigen Datennetzanwendungen (blau), Länge 0,5 m Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | F/UTP | Kategorie: | 5E | Länge: | 0,5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(4) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(4) | Mantel-Farbe: | blau | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | nein | Farbe der Knickschutztülle: | blau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,26* | € 11,78* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,28* | € 11,80* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,50* | € 12,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,68* | € 12,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,96* | € 12,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|