Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelsensor WFE-030040B137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelsensor WFE-030040B137
Artikel-Nr.:
     3517I-28974293
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1106554
EAN/GTIN:
     4047084485909
Suchbegriffe:
Gabelsensor
sick gabelsensor
gabelsensor

Gabelsensor WFE-030040B137

Gabelsensoren, WFE, WFE-030040B137, Kommunikationsschnittstelle: -, Einstellung: Potentiometer, Hell-/Dunkelumschalter, Lichtsender: LED, rot, Gabelweite/-Tiefe: 30 mm, 40 mm, Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 0,5 mm, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart Detail: Leitung offenes Ende, 3-adrig, Schaltfrequenz: 5 kHz, Ansprechzeit: 100 µs
Weitere Informationen:
Gabeltiefe:
40 mm
Gabelbreite:
30 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
59,3 mm
Länge des Sensors:
60,5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,94*
€ 108,16*
Frei Haus
ab € 89,23*
€ 112,51*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,38*
€ 116,49*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 121,67*
€ 151,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.