Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektive und Zubehör 5325403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-28966375
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     5325403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Objektive und Zubehör 5325403

Objektive und Zubehör, C-Mount-Objektiv, Beschreibung: C-Mount-Objektiv 2/3"
, Brennweite 12 mm, Blende 1,4  16, Abmessungen: 37 mm ohne C-Mount-Gewinde
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 552,57*
€ 620,60*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,98*
€ 621,17*
Frei Haus
ab € 556,65*
€ 626,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,60*
€ 738,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,18*
€ 727,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,77*
€ 711,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,04*
€ 695,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,57*
€ 657,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.