|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-28871686 Herst.-Nr.: 93120 EAN/GTIN: 4007529931200 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Handscheinwerfer SAFETYLUXport.LEDgr Extrem lichtstarke, tragbare LED-Notleuchte mit drei Betriebsarten: Fernlicht, Blinkwarnlicht, Orientierungslicht, Mittig angeordneter LED-Strahler mit Reflektor, Breitstrahlende Umgebungsbeleuchtung über umlaufend angeordnete LEDs, Warnleuchte mit Blinklichtmodus und farbiger Abdeckung, Robustes Gehäuse mit eingebautem Ladeteil, umweltfreundlichem NiMh-Akkumulator und Netzkabel, Um 120 Grad vertikal schwenkbarer Leuchtenkopf Weitere Informationen:  |  | Integrierte Ladevorrichtung: | ja | Hauptleuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | grau | Geeignet für Notlicht: | nein | Nennspannung: | 230 V | Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: | nein | Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 173,10* | € 210,84* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 179,45* | € 218,05* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 180,14* | € 219,44* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 192,41* | € 232,63* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 198,32* | € 239,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|