Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hochtemperaturleuchte 757, 2er Set HT-MIDI#18280 2erSet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hochtemperaturleuchte 757, 2er Set HT-MIDI#18280 2erSet
LED-Hochtemperaturleuchte 757, 2er Set HT-MIDI#18280 2erSet
Artikel-Nr.:
     3517I-28723101
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18280
EAN/GTIN:
     4250611882809
Suchbegriffe:
Hochtemperaturleuchte LED
LED-Hochtemperaturleuchte
hochtemperaturleuchte led

LED-Hochtemperaturleuchte 757, 2er Set HT-MIDI#18280 2erSet

Kompakte LED Hochtemperaturleuchte aus schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss mit einem Reflektor aus hochhreinem Aluminium. Die Leuchte verfügt über eine passive Kühlung und ist je nach Leistungsaufnahme (bis 90W) für Umgebungstemperaturen von bis zu 120°C geeignet. Die Schutzart beträgt IP67 und die Schlagfestigkeit IK07.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.933,88*
€ 2.110,26*
Frei Haus
ab € 1.964,30*
€ 2.129,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.110,26*
€ 2.511,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.069,24*
€ 2.462,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.987,18*
€ 2.364,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.959,83*
€ 2.332,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.933,88*
€ 2.301,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
18279
ab € 1.057,87*
Ähnlich
abalight
18281
ab € 2.916,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.